SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3A0R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43173725
品番
SY3A0R-5NZ1-NA-NA
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
マイナスコモン
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0)ベース配管形
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。