SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3A3RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43174312
品番
SY3A3RT-5ZD1-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
3
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
プラスコモン
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
マニュアル
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
バルブ配管種類
(3)上配管形
ポート管接続口径
【B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。