SY50M-1-35AS1-00 S Series(SY50M) SMC 43175317

S Series(SY50M)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径P、Eポート:(00) ポートプラグ ポート管接続口径ポートプラグ 仕様給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付 注文コード43175317 品番SY50M-1-35AS1-00
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・ポート管接続口径・仕様など160種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径P、Eポート:(00) ポートプラグ 仕様給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付 型式(10) 横配管形 取付(-) 直接取付 取付方式直接取付 シリーズSY5000 パイロット方式(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 取出方向(1) コネクタ上向き 配管方向横配管 給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング(20極)電源ターミナル付 ポート管接続口径ポートプラグ コネクタ取出方向上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする