SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY50M)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
P、Eポート:(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
仕様
給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
注文コード
43175335
品番
SY50M-1-35A2-N11
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポート管接続口径・仕様
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
P、Eポート:(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
仕様
給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
型式
(10) 横配管形
取付
(-) 直接取付
取付方式
直接取付
シリーズ
SY5000
パイロット方式
(-) 内部パイロット
取出方向
(2) コネクタ横向き
配管方向
横配管
給排気ブロックアセンブリ
PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
ポート管接続口径
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向
横向き
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。