光色昼白色
全光束(Lm)10000
定格ランプ電力(W)62
電球の種類LED
口金E39
仕様水銀ランプ250W相当
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20〜+40
定格消費電力(W)100V:71.0、200V:69.0、242V:69.5
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:140.8、200V:144.9、242V:143.8
点灯方向水平点灯