SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5120-5W1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43186562
品番
SY5120-5W1-01
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
関連資料:
カタログ(19.58MB)
取扱説明書:
取扱説明書(4.42MB)