大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43187417
品番
M2×12
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
IK=1(ISO小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
4.3×0.3
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。