SY5120-BYO-01-F1-Q S Series(SY5120-BYO) SMC 43190568

S Series(SY5120-BYO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 注文コード43190568 品番SY5120-BYO-01-F1-Q
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は管接続口径・ねじの種類12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする