SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5120-BYO)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
注文コード
43190604
品番
SY5120-BYO-01F-X20-Q
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル