大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2200個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
43193586
品番
M3.5×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.1
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法dk1(Φmm)
7.5