大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベLO=2(外歯W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43193647
品番
M3.5×6
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.1
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法dk1(Φmm)
7.5