大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43195223
品番
M4×65
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
65
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7