大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43196587
品番
M8×22
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
22
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.2
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14