※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(LN) L形プラグコネクタ
(LO) L形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43199022
品番
SY5140RT-5LNZE
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード