SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5140T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
注文コード
43199056
品番
SY5140T-5LNZD
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24V
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード