SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY515DR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43199713
品番
SY515DR-5MZ-02
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気