定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)