※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×52 (+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43204716 M4×52 (+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43204716

(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 43204716 品番 M4×52
販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)52 材質 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)3.5 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする