大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
43206116
品番
M2.5×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
497
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
25
表面処理
アロック
寸法m(mm)
2.6
寸法d1(mm)
4.8
寸法a(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法K(mm)
1.7
十字穴番号
1
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴