SY5300-6UD1-E-NA S Series(SY5300) SMC 43216495

S Series(SY5300)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6)DC12 注文コード43216495 品番SY5300-6UD1-E-NA
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など72種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6)DC12 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様無極性 コイル(-)標準 マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする