定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(F) G
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(WO) M12コネクタケーブルなし
コイル(-) 標準
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)