定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手