大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
43227116
品番
M2.3×20
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
20
表面処理
アロック(ユニクロ)
寸法m(mm)
2.4
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法a(mm)
2.5
寸法dk(mm)
4
寸法K(mm)
1.5
十字穴番号
1
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴