エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43234530 品番カムロック本体パッキン (25mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品
KM-25Sの部品はこちらから購入することができます。

適合品番SEM-25L-AAB-7 部品番号11402801 1台あたりに必要な個数1 展開図部品No.37 用途部品の交換に
関連資料:(0.77MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43234530 カムロック本体パッキン (25mm) 60923808 PA-227 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進 エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進 1個 399 税込439 同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
野菜への水やり
その他業種

今年は雨がふらなないく毎日野菜に水やりしています。古いポンプなので、 インペラ(プロペラ)交換したら水の勢い良くなるかと思い購入しました。しかし外し方が分からない。説明も無い。リコイル側を外してM6ネジ2個外してそれを利用して軸を固定しインペラにパイプレンチをかけて右回しで外し、取り換えました。感想として少し良くなった?かな。メーカーも交換方法を出してほしかった。悩みました。

2025-08-08
用途:
干ばつ時の畑の水まきなど使うポンプがハンドルぐらぐらで
その他業種

探していましたらここで見つけ購入交換しました。ネジもバカになっていたのでM8の少し長いネジに交換ナット止めしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする