自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 43236194 品番 CFJ22-MY
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

独自設計の快適シートS-fitと超厚張りの座がプレミアムな座り心地を実現する、ワントーンの折りたたみ椅子。
折りたためばコンパクトになって自立し、空間を有効活用できます。
【快適シートS-fitとは】
座面内部に施した樹脂スリット枠と伸縮性のある布バネの一体成型による相乗効果で、優しいフィット感と前ズレを防ぐ理想的な着座姿勢の維持を実現します。(特許第5597110号)

色(張地)セージ 座面高さ(mm)448 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)462×560×785 質量(kg)5.4 フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×560×785 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×195×958 グリーン購入法適合 背タイプポリプロピレン樹脂成型品 座タイプポリプロピレン樹脂成型品 ウレタンフォーム ポリエステルメッシュ
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

折りたたみチェア CFJ22シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする