CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236228

折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 43236228 品番 CF76-MYD
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カフェスペースにも馴染むようにデザインされた、背合板仕様の折りたたみ椅子。
厚張り仕様で座り心地も快適です。

色(張地)ベージュ 座面高さ(mm)462 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)474×490×790 質量(kg)6.3 フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×490×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×128×982 グリーン購入法適合 背タイプ成型合板、樹脂成型品 座タイプハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,700 / 税込 ¥21,670
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
北海道地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,500 / 税込 ¥30,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする