CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255 CF76-MYD 折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り サンケイ 43236255

折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 43236255 品番 CF76-MYD
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カフェスペースにも馴染むようにデザインされた、背合板仕様の折りたたみ椅子。
厚張り仕様で座り心地も快適です。

色(張地)ベージュ 座面高さ(mm)462 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)474×490×790 質量(kg)6.3 フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×490×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×128×982 グリーン購入法適合 背タイプ成型合板、樹脂成型品 座タイプハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする