サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの 折りたたみ椅子
折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
43236264
品番
CF76-MYD
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カフェスペースにも馴染むようにデザインされた、背合板仕様の折りたたみ椅子。
厚張り仕様で座り心地も快適です。
色(張地)
パウダーピンク
座面高さ(mm)
462
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
474×490×790
質量(kg)
6.3
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×490×790
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×128×982
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板、樹脂成型品
座タイプ
ハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません