サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの 折りたたみ椅子
折りたたみハイチェア CF74-MY
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
43236368
品番
CF74-MY
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
座り心地にもこだわった厚張り仕様の折りたたみハイチェア。
2色の背合板とそれぞれに合わせた座の色展開で、デザインにもこだわりました。
色(張地)
ダークブラウン
座面高さ(mm)
715
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
456×508×1069
質量(kg)
6.4
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×508×1069
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×143×1180
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板
座タイプ
ハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません