CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236404 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236404 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236404 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236404 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236404

ワントーンミーティングチェア CM102-MY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)フォレストグリーン 色(背面)フォレストグリーン 注文コード43236404 品番CM102-MY
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ワントーンのカラーリングが空間に映えるミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。

幅(mm)513 質量(kg)3.9 高さ(mm)773 奥行(mm)428 フレームΦ19.1スチールパイプ・粉体塗装 キャスターなし 張地 肘掛なし 座高(mm)450 グリーン購入法適合 スタッキング 背タイプポリプロピレン樹脂成型品 座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム メモ台なし 色(座面)フォレストグリーン 色(背面)フォレストグリーン
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量37〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥29,700 / 税込 ¥32,670
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量37〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする