サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
ワントーンミーティングチェア CM102-MY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
43236456
品番
CM102-MY
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワントーンのカラーリングが空間に映えるミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。
幅(mm)
513
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
773
奥行(mm)
428
フレーム
Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装
キャスター
なし
張地
布
肘掛
なし
座高(mm)
450
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
背タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品
座タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI
参考になった