CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236465 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236465 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236465 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236465 CM102-MY ワントーンミーティングチェア CM102-MY サンケイ 43236465

ワントーンミーティングチェア CM102-MY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4脚) 色(座面)ホワイトグレー 色(背面)ホワイトグレー 注文コード43236465 品番CM102-MY
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ワントーンのカラーリングが空間に映えるミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。

幅(mm)513 質量(kg)3.9 高さ(mm)773 奥行(mm)428 フレームΦ19.1スチールパイプ・粉体塗装 キャスターなし 張地 肘掛なし 座高(mm)450 グリーン購入法適合 スタッキング 背タイプポリプロピレン樹脂成型品 座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム メモ台なし 色(座面)ホワイトグレー 色(背面)ホワイトグレー
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする