キャスター付きワントーンミーティングチェア CM102-MYC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4脚) 注文コード 43236526 品番 CM102-MYC
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ワントーンのカラーリングが空間に映える、キャスター付きミーティングチェア。
3Dコアとウレタンフォームにより快適な座り心地を実現しております。
キャスターはデザイン性と機能性を両立した、コンパクトなΦ40キャスターを採用しております。

幅(mm)528 フォレストグリーン 高さ(mm)773 奥行(mm)428 キャスターあり 張地 肘掛なし キャスター径(Φmm)40 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×428×773 座高(mm)450 材質(脚)Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 スタッキング4脚まで可 メモ台なし 色(座面)フォレストグリーン
注意
※4脚までスタッキング可能ですが、長時間スタッキングしていると座面に跡がつく可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティングチェア CM102シリーズ/SANKEI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする