CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569 CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569 CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569 CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569 CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569 CM198-MYC キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り サンケイ 43236569

キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 43236569 品番 CM198-MYC
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出する、キャスター付きミーティングチェア。
便利なネスティング機能で、空間をフレキシブルに活用できます。

色(張地)ベージュ 全高(mm)733 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)6.2 質量(kg)6.2 フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 張地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×520×733 グリーン購入法適合 背タイプ成型合板 座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,900 / 税込 ¥20,790
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,300 / 税込 ¥26,730
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥29,700 / 税込 ¥32,670
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥44,000 / 税込 ¥48,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする