サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの オフィス用チェア(OAチェア)
サンケイの 布張り(ファブリック)チェア
キャスター付きミーティングチェア CM198-MYC 布張り
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
43236587
品番
CM198-MYC
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出する、キャスター付きミーティングチェア。
便利なネスティング機能で、空間をフレキシブルに活用できます。
色(張地)
セージ
全高(mm)
733
座面高さ(mm)
430
本体質量(kg)
6.2
質量(kg)
6.2
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×520×733
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板
座タイプ
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません