CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666 CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666 CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666 CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666 CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666 CM198-MXC キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り サンケイ 43236666

キャスター付きミーティングチェア CM198-MXC ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 43236666 品番 CM198-MXC
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

背もたれの合板とブラックフレームがシックな印象を演出する、キャスター付きミーティングチェア。
便利なネスティング機能で、空間をフレキシブルに活用できます。

色(張地)ライトイエロー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)522×520×733 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)6.2 質量(kg)6.2 フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×520×733 グリーン購入法適合 背タイプ成型合板 座タイプポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする