キャップブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237208 品番11950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

重ねて高さを出せるキャップ型ブロックブロックを組み合わせて高さのある立体的な構造が作れる

セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)1ピース:33×28〜60×12 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※形状、色は取り混ぜ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする