BIGパフェ バランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237217 品番11951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

バランスよく積み上げて大きなパフェをつくろう
ゆらゆら揺れるお皿の上で大きなパフェをつくろう高さ30cmのビッグサイズ。
材質:EVA、紙。サイズ:EVA:(大)200×250×15mm、(小):100×250×15mm、シール:200×250mm。セット内容:EVA×2(21ピース)、シール×1、取説×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容EVA×2(21ピース)、シール×1、取説×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVA:(大)200×250×15、(小):100×250×15、シール:200×250 包装形態袋入り 適合年齢(歳)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする