11978 フライングディスク ひこうき アーテック[学校教材・教育玩具] 43237287 11978 フライングディスク ひこうき アーテック[学校教材・教育玩具] 43237287 11978 フライングディスク ひこうき アーテック[学校教材・教育玩具] 43237287 11978 フライングディスク ひこうき アーテック[学校教材・教育玩具] 43237287

フライングディスク ひこうき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237287 品番11978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

柔らかい素材なので子供でも安心
可愛いイラストが入ったフライングディスク
材質:TPR。サイズ:Φ180mm。セット内容:本体

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 セット内容本体 材質TPR 寸法(mm)Φ180 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする