キラキラプラ製けん玉 黄色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237296 品番11980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

キラキラのクリアけん玉
半透明でキラキラきれいなけん玉です。 玉は穴が大きくなっているので、けん先に入りやすくなっています。お皿は口が広くなっているので、玉がのせやすくなっています。
材質:PS、ポリエステル。サイズ:65×160×50mm(玉:48mm、ひもの長さ:45cm)

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容本体 材質PS 寸法(mm)65×160×50(玉:48、ひもの長さ:450) 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする