ラトルボール らいおん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237305 品番21120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

可愛いライオン型のラトルボール
ライオン型のラトルボール
材質:ABS、TPR、GPPS。サイズ:80×85×95mm。セット内容:本体

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容本体 材質ABS、TPR、GPPS 寸法(mm)80×85×95 包装形態袋入り 適合年齢(歳)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする