みつけて!ならべて!きせかえゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237339 品番11866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

カードを組み合わせて、コーディネートをしよう
STEAMトイシリーズの2種類のゲームができるきせかえゲームです。ベースのきせかえシートに、ぼうし・上の服・下の服パーツを重ねて着せ替え遊びができます。また記憶力ゲームで遊ぶための指示カードも入っており、場に服のパーツを並べ、親になった人は指示カード(○○のパーツを裏返すなど)を引いて指示を覚えます。親以外の人は目をつぶって親が指示を実行するのを待ち、実行したあと何が変わったかを当てるゲームです。
材質:紙。サイズ:きせかえシート:160×160mm、指示カードシート:210×220mm、服カードシート:175×235mm。セット内容:きせかえシート×4、指示カードシート×1、服カードシート×2

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容きせかえシート×4、指示カード台紙×1、服カード台紙×2 材質 寸法(mm)きせかえシート:160×160、指示カード:210×220、服カード:175×235 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする