○△□(まるさんかくしかく)シールブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237348 品番11875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

シールで遊びながら様々な形にふれようSTEAMトイシリーズ
かたちあそびを楽しむシールブック。
材質:紙。サイズ:140×200mm、16ページ。セット内容:本体×1、シール台紙×6

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体×1、シール台紙×6 材質 寸法(mm)140×200、16ページ 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする