はじいてあそぶスポーツブック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237357 品番11877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

8種類のスポーツが遊べる指ではじいてプレー
EVAのボールを指ではじいて、8種類のスポーツが遊べる知育ブックです。
材質:EVA、紙。サイズ:冊子:B5・16ページ、EVAシート:255×180×8mm。セット内容:冊子、EVAシート、シール

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容冊子、EVAシート、シール 材質EVA、紙 寸法(mm)冊子:B5・16ページ、EVAシート:255×180×8 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする