植物性樹脂ねんど セレネ(Selene)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43237445 品番23380
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥860
販売価格(税別)
782

まるで絹のようにしっとり、なめらかなめらかで繊細な表現ができる樹脂粘土。でんぷんを主成分とした植物性樹脂粘土なので、お子様にも安心してお使いいただけます。乾くと半透明になるので、透ける表現が可能です。

セット内容セレネ50g×4 材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤 寸法(mm)約140×210×30 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※開封後は使用分だけを取り出し、残った粘土はラップなどで包み、空気にふれないように保存してください。
※水彩絵具・アクリル絵具で練り込み、彩色できます。水彩絵具はより粘土本来の透明感を生かした作品づくりが可能です。
※色粘土は乾くと色が濃くなるので、絵具の量に注意してください。
※作品の乾燥は、自然乾燥をお勧めします。
※粘土は乾燥すると、約10%縮みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
子供の作品作り

紙粘土よりもずっと本物っぽいおいしそうなものができます。しかも作業性は良好です。固くなるのが早いので袋が小分けにされてあるのがいいと思います。どれも同じ白です。着色して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする