(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード43245772 品番M4×11
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじの呼び・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)11 表面処理アロック(ユニクロ) 寸法m(mm)4.2 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 寸法d1(mm)7 寸法a(mm)4.1 寸法dk(mm)7 寸法K(mm)2.6 十字穴番号2 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
640:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする