SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(3)ロングエルボ
管接続口径
(L8)エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
注文コード
43249562
品番
SY70M-38-3A-L8
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(L8)エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
タイプ
(3)ロングエルボ
付属品
取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類
(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズ
SY7000
継手種類
ロングエルボタイプ
CADデータダウンロード