MIST ミスト 引っ掛け風呂イス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43251095 品番 7309
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

浴室のタオルバーや物干し竿などに掛けて乾かせる、フック付き風呂イス。
通気性の良い4本脚形状で、座面の裏側も乾きやすい。背面のプレートで、シャワーフックへの掛け収納も可能。
脚部は軽くて乾きやすいアルミ合金製パイプ。
直径約3cm以下のパイプ・タオルバー、直径約2.5cm以上のシャワーフックへの掛け収納に対応。本品は介護補助、医療向けの製品ではない。
カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、月に一度の手入れを推奨。

材質座面/ポリプロピレン、パイプ/アルミニウム合金、滑り止め/エラストマー 質量(kg)1 ホワイト 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×32×39(座面/35) 座面高(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43251095
2025-04-22
用途:
家庭用
その他業種

椅子の高さがあり、膝の悪い主人が立ち上がりが楽で喜んでいました。引っ掛けられるしお値段掃除も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする