曜日別特売
7310 MIST ミスト 引っ掛け風呂イス 山崎実業 43251104

MIST ミスト 引っ掛け風呂イス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
座面高(cm)35
内容量1個注文コード43251104品番7310
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

浴室のタオルバーや物干し竿などに掛けて乾かせる、フック付き風呂イス。
通気性の良い4本脚形状で、座面の裏側も乾きやすい。背面のプレートで、シャワーフックへの掛け収納も可能。
脚部は軽くて乾きやすいアルミ合金製パイプ。
直径約3cm以下のパイプ・タオルバー、直径約2.5cm以上のシャワーフックへの掛け収納に対応。本品は介護補助、医療向けの製品ではない。
カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、月に一度の手入れを推奨。

材質座面/ポリプロピレン、パイプ/アルミニウム合金、滑り止め/エラストマー質量(kg)1ブラック耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×32×39(座面/35)座面高(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43251095
2025-04-22
用途: 家庭用
その他業種

椅子の高さがあり、膝の悪い主人が立ち上がりが楽で喜んでいました。引っ掛けられるしお値段掃除も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする