スケーター
スケーターの バス用品
スケーターの 湯おけ
ベビー用 片手おけ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43251226
品番
BBS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
大好きなキャラクターと一緒に楽しいお風呂タイム。 小さな手でも持ちやすいお子様にピッタリの子供用片手おけ。
両手で持ちやすいアシストグリップ付き。
材質
ポリプロピレン
色
はらぺこあおむし
容量(mL)
500
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×11×9.5